Nadel-Schrägkugellager NTN NK1A5907A, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm
NTN Nadellager NK
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NK1A5907A
Rubix:912131
EAN:4547359126891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : NK1A 5907A (NTN) Nadel-Schrägkugellager einseitig wirkend NTN
Lager kombiniert Nadel und Schrägkugellager mit Innenring
Nadel-Schrägkugellager einseitig wirkend NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 254 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std