NATR 5LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
NTN Nadellager NAT-NAC LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NATR5LL/3AS
Rubix:911617
EAN:4547359008913

Produktdetails : NATR 5LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Stützrollen mit Käfig, Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x16x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr |
| Käfig | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4050 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4200 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen