NA 5910 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

NTN Nadellager NA5900

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:NA5910
Rubix:911553
EAN:4547359113747
NA 5910 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 5910 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x30 mm
Bruttogewicht60 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30 mm
Seriena5900
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r110000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,77 exkl. MwSt.
/ Stück
39,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen