HK 1015-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK1015-B
Rubix:17873
Hersteller:0001834820000
EAN:4012802437096
HK 1015-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1015-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x14x14 mm
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite15 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl17000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
3,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,25 € inkl. MwSt.