NK 40/30-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK40/30-XL
Rubix:18988
Hersteller:0507542970000
EAN:4012802267501
NK 40/30-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 40/30-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x50x50 mm
Bruttogewicht124 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite30 mm
Serienk..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r79000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
24,78 exkl. MwSt.
/ Stück
29,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen