NA 4900R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

NTN Nadellager NA4900

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NA4900R
Rubix:712706
EAN:4547359113006
NA 4900R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4900R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x22x13 mm
Bruttogewicht28 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite13 mm
Seriena4900
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r9200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8600 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
9,32 exkl. MwSt.
/ Stück
11,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std