Referenzen
INA:HK5022-RS-A-L271
Rubix:17960
Hersteller:0002452590968
EAN:4012802266399


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : HK 5022-RS-A-L271 (INA) Nadelhülse, 1 Dichtscheibe INA
Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x58x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 76 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | hk..-rs-a |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 63000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen