Referenzen
INA:NK29/30-XL
Rubix:18979
Hersteller:0507541650000
EAN:4012802701357


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NK 29/30-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x38x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80 g |
| Innendurchmesser | 29 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen