KRV 26FXLLH/3AS (NTN) Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
NTN Nadellager KR LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:KRV26FXLLH/3AS
Rubix:910796
EAN:4547359821833


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KRV 26FXLLH/3AS (NTN) Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
Kurvenrollen, ohne Käfig, Sechskantbohrung, gewölbte Außenring
Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x26x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 8,2 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8200 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage