KR 35-B (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR35-B
Rubix:18568
Hersteller:0055921350000
EAN:4012802450712
KR 35-B (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 35-B (INA) Kurvenrolle INA


Nadel-Kurvenrolle KR..-B, mit Käfig, mit Axialführung, ohne Exzenter

Stärken

Nimmt große Radiallasten sowie Axiallasten auf, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x16x16 mm
Bruttogewicht163 g
Innendurchmesser16 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser35 mm
Seriekr..-b
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r14500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9700 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
47,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std