KRT 40LL/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN

NTN Nadellager KR LL

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:KRT40LL/3AS
Rubix:3302830
EAN:4547359088038
KRT40LL/3AS (NTN) Kurvenrolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Breite19,5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRT 40LL/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN


Kurvenrollen, mit Käfig, Schlitz-Schraubendreher und Gewindebohrung, doppelteAbdichtung, gewölbte Außenring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x58 mm
Bruttogewicht250 g
Innendurchmesser22 mm
Breite19,5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser40 mm
Seriekr
Dyn. Tragzahl14 N
NormISO 15
Statische Tragzahl, radial - C0r22800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
70,72 exkl. MwSt.
/ Stück
84,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen