KRV 62-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRV62-PP-A
Rubix:18651
Hersteller:0055975950000
EAN:4012802428018
KRV 62-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 62-PP-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x24x24 mm
Bruttogewicht763 g
Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser62 mm
Seriekrv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r76000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
102,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,27 € inkl. MwSt.