KR 22-B (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:KR22-B
Rubix:18550
Hersteller:0057442370000
EAN:4012802419207
KR 22-B (INA) Kurvenrolle INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 22-B (INA) Kurvenrolle INA


Nadel-Kurvenrolle KR..-B, mit Käfig, mit Axialführung, ohne Exzenter

Stärken

Nimmt große Radiallasten sowie Axiallasten auf, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x10x10 mm
Bruttogewicht43 g
Innendurchmesser10 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser22 mm
Seriekr..-b
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,41 exkl. MwSt.
/ Stück
38,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std