KR 40LL/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN

NTN Nadellager KR LL

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:KR40LL/3AS
Rubix:910728
EAN:4547359091397
KR 40LL/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Breite21,5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 40LL/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN


Kurvenrollen, mit Käfig, Schlitz-Schraubendreher, doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x58 mm
Bruttogewicht300 g
Innendurchmesser22 mm
Breite21,5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser40 mm
Seriekr
Dyn. Tragzahl14 N
NormISO 15
Statische Tragzahl, radial - C0r22800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Zolltarifcode83022000
51,58 exkl. MwSt.
/ Stück
61,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen