KR 26-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR26-PP-A-NMT
Rubix:448255
Hersteller:0057485850078
EAN:4047643178716
KR 26-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 26-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA


Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x10x10 mm
Bruttogewicht65 g
Innendurchmesser10 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser26 mm
Seriekr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5100 N
Zolltarifcode84824000
40,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,09 € inkl. MwSt.