PWKRE 62-2RS-XL (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Rollen-Kurvenrolle
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-PWKRE62-2RS-A
INA:PWKRE62-2RS-XL
Rubix:117534
Hersteller:0644954500000
EAN:4012802861938


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : PWKRE 62-2RS-XL (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Kurvenrollen PWKRE..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 784 g |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 80 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Serie | pwkre..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen