Referenzen
INA:NUKR90-A-NMT
Rubix:448601
Hersteller:0095962590078
EAN:4047643189552

Produktdetails : NUKR 90-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2002 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 80000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort