Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-PWKR62-2RS-A
FAG:PWKR62-2RS-XL
Rubix:19325
Hersteller:0644791880000
EAN:4047643212144


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : PWKR 62-2RS-XL (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Serie | pwkr..-2rs-xl |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort