Referenzen
NTN:81208T2
Rubix:661035
EAN:4547359457254




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 81208 T2 (NTN) Axial-Zylinderrollenlager NTN
Axial-Zylinderrollenlager , Reihe 811, mit Käfig und Schilder
Axial-Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 722, einseitig wirkend, kombiniert aus K 811, GS, WS.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x68x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 239 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 74500 N |
| Serie | 812 |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,265 kg |
| Stärke | 19 mm |
| Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 190000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen