81120 T2 (NTN) Axial-Zylinderrollenlager NTN

NTN Nadellager 81100 T2

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:81120T2
Rubix:177765
EAN:4547359457049
81120 T2 (NTN) Axial-Zylinderrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser135 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 81120 T2 (NTN) Axial-Zylinderrollenlager NTN


Axial-Zylinderrollenlager , Reihe 811, mit Käfig und Schilder
Axial-Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 722, einseitig wirkend, kombiniert aus K 811, GS, WS.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135x135x25 mm
Bruttogewicht1840 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser135 mm
Breite25 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca158000 N
Serie811 series
Käfigpolyamid
Gewicht1 kg
Stärke25 mm
Grenzdrehzahl2000 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a555000 N
Zolltarifcode84825000
90,42 exkl. MwSt.
/ Stück
107,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen