Kegelrollenlager NTN 4T-M12649, Außendurchmesser: 34.5 mm | Innendurchmesser: 21.43 mm | Breite: 18.288 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-M12649
Rubix:3302759
EAN:4547359488180
4T-M12649 (NTN) Kegelrollenlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser21,43 mm
Außendurchmesser34,5 mm
Breite18,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-M12649 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x56x20 mm
Bruttogewicht114 g
Innendurchmesser21,43 mm
Außendurchmesser34,5 mm
Breite18,288 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r39000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38 N
10,38 exkl. MwSt.
/ Stück
12,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an