Kegelrollenlager NTN 4T-M903310, Außendurchmesser: 92.075 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 16.67 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-M903310
Rubix:907251
EAN:4547359490121




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,075 mm |
| Breite | 16,67 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-M903310 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92,075x92,075x16,67 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 260 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 92,075 mm |
| Breite | 16,67 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage