Kegelrollenlager NTN 4T-M86649/M86610, Außendurchmesser: 64.292 mm | Innendurchmesser: 30.162 mm | Breite: 21.433 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-M86649/M86610
Rubix:907241
EAN:4547359489897




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,162 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64,292 mm |
| Breite | 21,433 mm |
Produktdetails : 4T-M86649/M86610 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64,292x64,292x21,433 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 342 g |
| Innendurchmesser | 30,162 mm |
| Außendurchmesser | 64,292 mm |
| Breite | 21,433 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen