Kegelrollenlager NTN 4T-M804049, Außendurchmesser: 69 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 25.4 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:4T-M804049
Rubix:907226
EAN:4547359489668
4T-M804049 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser69 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4T-M804049 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88,9x88,9x25,4 mm
Bruttogewicht454 g
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser69 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r101000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr82000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,07 exkl. MwSt.
/ Stück
38,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an