Kegelrollenlager NTN 4T-M802048, Außendurchmesser: 64 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 25.654 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-M802048
Rubix:907222
EAN:4547359489576




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64 mm |
| Breite | 25,654 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-M802048 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x82,55x25,654 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 426 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 64 mm |
| Breite | 25,654 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 104000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen