Kegelrollenlager NTN 4T-LM67048L, Außendurchmesser: 59.131 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 16.764 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-LM67048L
Rubix:907191
EAN:4547359482676




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 59,131 mm |
| Breite | 16,764 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-LM67048L (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 59,131x59,131x16,764 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 117 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 59,131 mm |
| Breite | 16,764 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen