Kegelrollenlager NTN 4T-LM67048/LM67010, Außendurchmesser: 59.131 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 15.875 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-LM67048/LM67010
Rubix:907190
EAN:4547359482652
4T-LM67048/LM67010 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser59,131 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-LM67048/LM67010 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)59,131x59,131x15,875 mm
Bruttogewicht188 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser59,131 mm
Breite15,875 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r41000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Zolltarifcode84822000
14,33 exkl. MwSt.
/ Stück
17,05 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an