Kegelrollenlager NTN 4T-LM501314, Außendurchmesser: 73.431 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 16.604 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-LM501314
Rubix:907170
EAN:4547359482195
4T-LM501314 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite16,604 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-LM501314 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht127 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser73,431 mm
Breite16,604 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
8,27 exkl. MwSt.
/ Stück
9,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an