Kegelrollenlager NTN 4T-LM12749, Außendurchmesser: 45.237 mm | Innendurchmesser: 21.986 mm | Breite: 16.637 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-LM12749
Rubix:907147
EAN:4547359481631
4T-LM12749 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser21,986 mm
Außendurchmesser45,237 mm
Breite16,637 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-LM12749 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45,237x45,237x16,637 mm
Bruttogewicht85 g
Innendurchmesser21,986 mm
Außendurchmesser45,237 mm
Breite16,637 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r34000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Zolltarifcode84822000
10,76 exkl. MwSt.
/ Stück
12,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an