Kegelrollenlager NTN 4T-LM104949/JLM104910PX2, Außendurchmesser: 82 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 21.975 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM104949/JLM104910PX2
Rubix:907136
EAN:4547359653144


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 21,975 mm |
Produktdetails : 4T-LM104949/JLM104910PX2 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82x82x21,975 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 480 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 21,975 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage