Kegelrollenlager NTN 4T-LM104911, Außendurchmesser: 82.55 mm | Innendurchmesser: 79.95 mm | Breite: 16.51 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-LM104911
Rubix:907133
EAN:4547359481150




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 79,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 16,51 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-LM104911 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x82,55x16,51 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 145 g |
| Innendurchmesser | 79,95 mm |
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 16,51 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen