Kegelrollenlager NTN 4T-L225849/L225810, Außendurchmesser: 169.862 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-L225849/L225810
Rubix:907101
EAN:4547359824650




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 169,862 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 4T-L225849/L225810 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 169,86x169,86x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1580 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 169,862 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 246000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 123000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage