Kegelrollenlager NTN 4T-JM822049/JM822010PK, Außendurchmesser: 165 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 35 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-JM822049/JM822010PK
Rubix:907095
EAN:4547359668865




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 4T-JM822049/JM822010PK (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x165x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2584 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trbinch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 191000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen