Kegelrollenlager NTN 4T-JM738210PK, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 36.5 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-JM738210PK
Rubix:907088
EAN:4547359480641




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-JM738210PK (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 260x260x36,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2324 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage