Kegelrollenlager NTN 4T-JM714210PK, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 115 mm | Breite: 25 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-JM714210PK
Rubix:907069
EAN:4547359480405




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-JM714210PK (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 460 g |
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage