Kegelrollenlager NTN 4T-HM807046, Außendurchmesser: 81.5 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 36.512 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-HM807046
Rubix:906933
EAN:4547359475623




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 81,5 mm |
| Breite | 36,512 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-HM807046 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 104,775x104,775x36,512 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1004 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 81,5 mm |
| Breite | 36,512 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 189000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 138000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen