Kegelrollenlager NTN 4T-HM516449, Außendurchmesser: 110.5 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 39.688 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-HM516449
Rubix:906894
EAN:4547359475081




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110,5 mm |
| Breite | 39,688 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-HM516449 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 133,35x133,35x39,688 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1430 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 110,5 mm |
| Breite | 39,688 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 305000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 177000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage