Kegelrollenlager NTN 4T-H715343/H715311, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 68.262 mm | Breite: 46.038 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-H715343/H715311
Rubix:906839
EAN:4547359799156




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68,262 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Produktdetails : 4T-H715343/H715311 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 136,525x136,525x46,038 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3222 g |
| Innendurchmesser | 68,262 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 355000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 224000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage