Kegelrollenlager NTN 4T-98788, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 34.93 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-98788
Rubix:906810
EAN:4547359671414




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 34,93 mm |
Produktdetails : 4T-98788 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x200x34,93 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2368 g |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 34,93 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage