Kegelrollenlager NTN 4T-95500, Außendurchmesser: 234.95 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 63.5 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-95500
Rubix:906803
EAN:4547359591187




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 234,95 mm |
| Breite | 63,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-95500 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 234,95x234,95x63,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8006 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 234,95 mm |
| Breite | 63,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 825000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 525000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
439,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage