Kegelrollenlager NTN 4T-78551, Außendurchmesser: 140.03 mm | Innendurchmesser: 135.43 mm | Breite: 23.52 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-78551
Rubix:906774
EAN:4547359671261
4T-78551 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser135,43 mm
Außendurchmesser140,03 mm
Breite23,52 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-78551 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140,03x140,03x23,52 mm
Bruttogewicht957 g
Innendurchmesser135,43 mm
Außendurchmesser140,03 mm
Breite23,52 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
53,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an