Kegelrollenlager NTN 4T-78214C/78551, Außendurchmesser: 140.03 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 36.512 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-78214C/78551
Rubix:906766
EAN:4547359671247




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140,03 mm |
| Breite | 36,512 mm |
Produktdetails : 4T-78214C/78551 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140,03x140,03x36,512 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2794 g |
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
| Außendurchmesser | 140,03 mm |
| Breite | 36,512 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 212000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 171000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage