Kegelrollenlager NTN 4T-72200C, Außendurchmesser: 89.5 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 32.791 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-72200C
Rubix:906731
EAN:4547359588866




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 89,5 mm |
| Breite | 32,791 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-72200C (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 123,825x123,825x32,791 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1326 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 89,5 mm |
| Breite | 32,791 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trbinch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 188000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 154000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen