Kegelrollenlager NTN 4T-67388, Außendurchmesser: 165.5 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 46.038 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-67388
Rubix:906706
EAN:4547359584868




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165,5 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-67388 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 196,85x196,85x46,038 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3694 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 165,5 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 550000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen