Kegelrollenlager NTN 4T-65500, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 73.817 mm | Breite: 34.925 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-65500
Rubix:906684
EAN:4547359671025




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,817 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 34,925 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-65500 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 127x127x34,925 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1062 g |
| Innendurchmesser | 73,817 mm |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 34,925 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen