Kegelrollenlager NTN 4T-594A/592A, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 39.688 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-594A/592A
Rubix:906636
EAN:4547359670844




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 39,688 mm |
Produktdetails : 4T-594A/592A (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 152,4x152,4x39,688 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2544 g |
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 39,688 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen