Kegelrollenlager NTN 4T-581/572, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 80.962 mm | Breite: 36.512 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-581/572
Rubix:906623
EAN:4547359670820




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80,962 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139,992 mm |
| Breite | 36,512 mm |
Produktdetails : 4T-581/572 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 139,992x139,992x36,512 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2288 g |
| Innendurchmesser | 80,962 mm |
| Außendurchmesser | 139,992 mm |
| Breite | 36,512 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 178000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage