Kegelrollenlager NTN 4T-572, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 28.575 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-572
Rubix:906614
EAN:4547359541304
4T-572 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-572 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)139,992x139,992x28,575 mm
Bruttogewicht824 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
31,35 exkl. MwSt.
/ Stück
37,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an