Kegelrollenlager NTN 4T-522, Außendurchmesser: 101.6 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 26.988 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-522
Rubix:906548
EAN:4547359538540
4T-522 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser101,6 mm
Breite26,988 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-522 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x101,6x26,988 mm
Bruttogewicht434 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser101,6 mm
Breite26,988 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r305000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr188000 N
Zolltarifcode84822000
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an