Kegelrollenlager NTN 4T-49368, Außendurchmesser: 93.66 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-49368
Rubix:906537
EAN:4547359534559




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,66 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 4T-49368 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93,66x93,66x25,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 384 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 93,66 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage